Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Głowica do wytaczania precyzyjnego KOMET® B301, ⌀ Dmin.: 93mm

Nr art.: 238301 93

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Głowica wrzecionowa
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria B301
Oznaczenie producenta KOMET® Feinverstellkopf
Min. średnica skrawania Dmin 93 mm
Maks. średnica skrawania Dmax 108 mm
Długość wysięgu A 70 mm
Inkrement regulacji promieniowej 0,001 mm
Długość całkowita L 106,5 mm
Kierunek skrawania prawotnący
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Możliwość regulacji regulacja promieniowa
Masa 1,61 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 238301 93
EAN / GTIN 4047109005747
Numer producenta B30 15020
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Wykonanie:

Ze złączem ABS® B301 i do mocowania wkładek do dokładnego toczenia M302.
Najmniejszy dosuw wynosi 0,002 mm na ⌀ za pomocą noniusza. Centralne doprowadzanie chłodziwa aż do ostrza.

Zastosowanie:

Do wytaczania otworów o ⌀ od 29,5 do 121 mm.
Dla uzyskania wysokiej dokładności pracy wkładki do toczenia dokładnego są przestawiane w stanie zaciśniętym.

Wskazówka:

Pasująca wkładka do toczenia dokładnego nr 238310 (M302) i płytki skrawające do zamówienia osobno.