Fino nastavljiva glava KOMET® B301 47 mm

Št. art.: 238301 47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Držalo: ABS
  • Uporaba vrtanja: Prečno vrtanje; poševno navrtanje; poševen izhod
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Minimalni ⌀ Dmin 47
Držalo ABS
Uporaba vrtanja Prečno vrtanje; poševno navrtanje; poševen izhod
z notranjim hlajenjem da
Območje ⌀ vretena 47 mm - 57 mm
Prevesna dolžina L1 60 mm
ABS®, ⌀ držala Ds 40
Uporaba 238310 30
Garnitura vpenjalnih vijakov 249900 SW5
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 238301 47
EAN/GTIN 4047109005693
Številka proizvajalca B30 13010

Opis

Izvedba:

S priključkom ABS® B301, za vpenjanje vložkov za fino izstruževanje M302.
Najmanjši korak primika znaša na črtico 0,002 mm v ⌀ z nonijem. Centralno dovajanje hladilnega sredstva do rezila.

Uporaba:

Za izvrtanje od ⌀ 29,5 do 121 mm.
Premikanje vložka v vpetem položaju za največjo natančnost delovanja.

Opomba:

Primerni vložek za fino izstruževanje art. 238310 (M302) in rezalne obračalne ploščice naročite posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    ⌀ Dmin (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico