{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Vyvrtávací hlava | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | B301 | |
| Označení výrobce | KOMET® Feinverstellkopf | |
| Průměr čepele min. Dmin | 47 mm | |
| Průměr čepele max. Dmax | 57 mm | |
| Nepodepřená délka A | 60 mm | |
| Přírůstek seřízení radiální | 0,001 mm | |
| Celková délka L | 84,5 mm | |
| Směr řezu | pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vyhrubování (BAB) | |
| Možnost nastavení | radiální nastavení | |
| Hmotnost | 0,52 kg |
| Katalogové číslo | 238301 47 | |
| EAN / GTIN | 4047109005693 | |
| Číslo výrobce | B30 13010 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |