• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Cap de reglare fină KOMET® B301, ⌀ Dmin: 47mm

Cod articol.: 238301 47
Reducere
459,96 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Capul arborelui
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Serie B301
Denumirea producătorului KOMET® Feinverstellkopf
Diametru min. de tăiere Dmin 47 mm
Diametru max. de tăiere Dmax 57 mm
Lungime activă A 60 mm
Increment de reglare radial 0,001 mm
Lungimea totală L 84,5 mm
Direcţie de tăiere cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Sfredelire (BAB)
Posibilitate de reglare setare radială
Greutate 0,52 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 238301 47
EAN / GTIN 4047109005693
Număr producător B30 13010
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

Cu prindere ABS® B301 pentru fixarea suporturilor pentru plăcuţe cu reglaj fin tip M302. Precizia de poziţionare este de 0,002 mm pe ⌀ prin vernier. Alimentare centrală cu lichid de răcire până la tăiş.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea alezajelor de la ⌀29,5 până la 121 mm.
Reglarea în stare montată a plăcuţei cu ajustare fină, pentru lucrări de mare precizie.

Notă:

Vă rugăm să comandaţi separat plăcuţele adecvate - cu ajustare fină, Cod 238310 (M302), şi amovibile.