Podstawa do palet ESD

Nr art.: 23799
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 7015
Odcień, Szare Łupkowy szary
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor szare
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Podwozie na palety
Powłoka Lakierowane proszkowo
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kątowników
Maks. nośność 750
Szerokość łącznie Bg 655 mm
Głębokość całkowita Tg 855 mm
Wysokość całkowita Hg 329 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 23799
EAN / GTIN 4017976237992
Numer producenta 23799
Numer L L90070 275
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Do palet płaskich i skrzyń siatkowych. Solidna konstrukcja spawana z kątowników stalowych, z 4 narożnikami zabezpieczającymi, lakierowany proszkowo na kolor szary łupkowy RAL 7015. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE-ESD, piasty na łożyskach rolkowych, hamulce na kółkach skrętnych. Bardzo mały opór przy ruszaniu, toczeniu i skręcaniu. Cicha praca na równych podłożach. Opony niepozostawiające śladów.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 750
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 810
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 610
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 282
  • Długość całkowita (mm): 855
  • Całkowita szerokość (mm): 655
  • Całkowita wysokość (mm): 329
  • Opony: TPE-ESD
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40