Rouleur de palette ESD

Réf.: 23799
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
RAL Farbton RAL 7015
Farbton, grau Schiefergrau
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe grau
Rollenart Bockrolle; Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle oui
Anzahl Rollen, Bockrolle 2 St.
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 200 mm
Breite Rad/Rolle 40 mm
Material Rad/Rolle TPE
Laufbelag spurlos oui
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Palettenfahrgestell
Beschichtung pulverbeschichtet
Konstruktionsausführung Winkelstahlkonstruktion
Tragfähigkeit max. 750
Breite gesamt Bg 655 mm
Tiefe gesamt Tg 855 mm
Höhe gesamt Hg 329 mm
fahrbar ja

Identification et classification

Référence article 23799
EAN / GTIN 4017976237992
Réf. fabricant 23799
Article hors catalogue L90070 275
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Pour palettes plates et caisses grillagées. Construction robuste en acier soudé, avec 4 coins de retenue, revêtement par poudre, gris ardoise RAL 7015. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE-ESD, moyeux avec roulement à billes, freins sur les roulettes pivotantes. Très faible résistance au démarrage, au roulement et au pivotement. Roulement silencieux sur sols plats. Bandage non traçant (ne laisse pas de traces).

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 750
  • Longueur de la surface utile (mm): 810
  • Largeur de la surface utile (mm): 610
  • Hauteur de plateau (mm): 282
  • Longueur totale (mm): 855
  • Largeur totale (mm): 655
  • Hauteur totale (mm): 329
  • Bandage: TPE-ESD
  • Taille des roues (mm): 200 × 40