{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7015 | |
| Farvetone, grå | Skifergrå | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | grå | |
| Rulletype | fast hjul; Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, fast hjul | 2 stk. | |
| Antal ruller, Styrehjul | 2 stk. | |
| Antal hjul/ruller | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 200 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 40 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | TPE | |
| Belægning, uden profil | ja | |
| Brugsområde | Værkstedsvogn | |
| Produkttype | pallevogn | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Konstruktionsudførelse | vinklet stålkonstruktion | |
| Bæreevne, maks. | 750 | |
| Bredde i alt Bg | 655 mm | |
| Dybde, i alt Tg | 855 mm | |
| Højde i alt Hg | 329 mm | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 23799 | |
| EAN/GTIN | 4017976237992 | |
| Producentnummer | 23799 | |
| L-nummer | L90070 275 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |