Carrello per pallet ESD

Codice art.: 23799
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
RAL Farbton RAL 7015
Farbton, grau Schiefergrau
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe grau
Rollenart Bockrolle; Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle si
Anzahl Rollen, Bockrolle 2 St.
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 200 mm
Breite Rad/Rolle 40 mm
Material Rad/Rolle TPE
Laufbelag spurlos si
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Palettenfahrgestell
Beschichtung pulverbeschichtet
Konstruktionsausführung Winkelstahlkonstruktion
Tragfähigkeit max. 750
Breite gesamt Bg 655 mm
Tiefe gesamt Tg 855 mm
Höhe gesamt Hg 329 mm
fahrbar ja

Identificazione e classificazione

Codice articolo 23799
EAN / GTIN 4017976237992
Codice del produttore 23799
Numero-L L90070 275
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Per pallet piatti e box in rete. Robusta struttura saldata in acciaio angolare, con 4 angoli di presa, verniciata a polvere, grigio ardesia RAL 7015. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici TPE-ESD, mozzi con cuscinetti a sfere, fermi sulle ruote piroettanti. Resistenza all’avviamento, al rotolamento e alla rotazione molto bassa. Funzionamento silenzioso su pavimenti piani. Pneumatici antitraccia.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 750
  • Lunghezza superficie utile (mm): 810
  • Larghezza superficie utile (mm): 610
  • Altezza del piano di carico (mm): 282
  • lunghezza totale (mm): 855
  • Larghezza totale (mm): 655
  • Altezza totale (mm): 329
  • Pneumatici: TPE-ESD
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 40

Download & documenti

Prodotti correlati