{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7015 | |
| Nuanță, gri | Gri ardezie | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | gri | |
| Tipul de rolă | role fixe; Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, role fixe | 2 buc. | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr de roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 200 mm | |
| Lățime roată/rolă | 40 mm | |
| Material roată/rolă | TPE | |
| Strat de rulare fără amprentă | da | |
| Domeniu de utilizare | Cărucior pentru transport | |
| Tip produs | Cărucior mobil pentru paleţi | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Model de construcţie | Structură din oțel unghiular | |
| Capacitate portantă max. | 750 | |
| Lăţime totală Bg | 655 mm | |
| Adâncime totală Tg | 855 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 329 mm | |
| Mobil(ă) | ja |
| Cod articol | 23799 | |
| EAN / GTIN | 4017976237992 | |
| Număr producător | 23799 | |
| L-Număr | L90070 275 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |