Płytka skrawająca CCGT 060202L

Nr art.: 237695 CU3515
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    174,97 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    145,81 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
146 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCGT 060202L
Gatunek CU3515
Materiał ostrza Cermetal
powłoka bez powłoki
Łamacz wiórów US
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wiercenia dokładnego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237695 CU3515
EAN / GTIN 4045197816757
Numer producenta 237695 CU3515
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
350
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
220
Stal < 1100 N/mm²
P
200
Stal < 1400 N/mm²
P
180
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
żeliwo szare (sferoidalne)
K
160
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane płytki skrawające zapewniające kontrolowane łamanie wióra przy precyzyjnych pracach wiertarskich o niewielkim naddatku obróbki.
Uniwersalne do szerokiego zakresu zastosowań.