Izmjenjiva rezna pločica CCGT 060202L

Artikl br.: 237695 CU3515
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    37,78 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    31,48 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
175 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCGT 060202L
Vrsta CU3515
Rezni materijal Cermet
Prevlaka bez prevlake
lomač odvojenih čestica US
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr
Vrsta proizvoda Izmjenjiva rezna pločica za fino istokarivanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 237695 CU3515
EAN / GTIN 4045197816757
Broj proizvođača 237695 CU3515
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
600
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
350
Aluminij > 10% Si
N
250
Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
220
Čelik < 1100 N/mm²
P
200
Čelik < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Polirane izmjenjive pločice za kontrolirano lomljenje čestica,kod preciznog istokarivanja s malim zahvatom.
Univerzalna namjena za široko područje primjene.