CCGT 060202L CU3515

Réf.: 237695 CU3515

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  37.20 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  31.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 060202L
Nuance CU3515
Type d'outils Cermet
Revêtement non revêtu
Brise-copeaux US
Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr
Type de produit Plaquette pour tournage de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237695 CU3515
EAN / GTIN 4045197816757

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
200
Acier < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Fonte GG(G)
K
160
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes rectifiées pour un bris de copeaux contrôlé dans le cadre de travaux d'alésage de finition (surépaisseurs minimes).
Utilisation universelle, pour une vaste gamme d'applications.