• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte CCGT 060202L

Número de artículo: 237695 CU3515
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    37,92 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    31,60 € / 1 unidad
a petición
En stock
129 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Mandrinado (BAB)
Dirección de uso izquierda
Designación plaquita de corte CCGT 060202L
Clase CU3515
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Radio angular R 0,2 mm
Material de corte CERMET
Cantidad de cortes 2 ud.
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Húmedo máximo adecuado
Aire adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 2,38 mm
Ejecución de la plaquita de corte izquierda
Altura del filo de corte 2,38 mm
Diámetro de la placa de corte d 6,35 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 7 grados
Código ISO CCGT 060202L
Modelo de rompevirutas US
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/rev.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante CU3515
Recubrimiento sin revestimiento
Grosor de la inserción T 2,38 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte CC..0602
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Norma DIN ISO 1832
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Aluminio; Fundición de acero (K); Universal; plásticos
Clase de tolerancia G
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Número de opciones de uso 2 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 237695 CU3515
EAN / GTIN 4045197816757
Número del fabricante 237695 CU3515
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG (G)
K
160
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas rectificadas para trituración de viruta controlada en trabajos de taladrado de precisión con medida excedente reducida.
Universal, para un ámbito de aplicación amplio.