{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0360 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka DS | 80 mm | |
| Długość chwytu LS | 180 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | HW 80 | |
| Długość wysięgu A | 180 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Przedłużka uchwytu narzędziowego | |
| Długość całkowita L | 220 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 80 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 80 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | zak | |
| Masa | 6,925 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 237668 HW80 | |
| EAN / GTIN | 4045197677587 | |
| Numer producenta | 237668 HW80 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |