Prodloužení dlouhé, Napojení: HW80

Artiklové číslo: 237668 HW80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0360 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky DS 80 mm
Délka stopky LS 180 mm
Rozhraní na straně stroje HW 80
Nepodepřená délka A 180 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
Celková délka L 220 mm
Celková výška H1 80 mm
Celková šířka B1 80 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 6,925 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237668 HW80
EAN / GTIN 4045197677587
Číslo výrobce 237668 HW80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com