{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0140 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango | 25 mm | |
| Longitud del mango | 45 mm | |
| Longitud de alcance | 45 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Prolongación de portaherramientas | |
| Longitud total | 63 mm | |
| Altura total | 25 mm | |
| Anchura total | 25 mm | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Peso | 0,164 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Numer artykułu | 237668 HW25 | |
| EAN / GTIN | 4045197677532 | |
| Numer producenta | 237668 HW25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |