przedłużka długa, złącze: HW63

Nr art.: 237668 HW63
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0360 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 63 mm
Długość chwytu 135 mm
Złącze po stronie maszyny HW 63
Długość wysięgu 135 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
Długość całkowita 175 mm
Wys. całkowita 63 mm
Szerokość całkowita 63 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 3,12 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237668 HW63
EAN / GTIN 4045197677570
Numer producenta 237668 HW63
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com