• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

przedłużka długa, złącze: HW50

Nr art.: 237668 HW50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0280 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 50 mm
Długość chwytu 70 mm
Złącze po stronie maszyny HW50
Długość wysięgu 70 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
Długość całkowita 98 mm
Wys. całkowita 50 mm
Szerokość całkowita 50 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne zak
Masa 1,035 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237668 HW50
EAN / GTIN 4045197677563
Numer producenta 237668 HW50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com