{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0360 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango | 63 mm | |
| Longitud del mango | 135 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | HW 63 | |
| Longitud de alcance | 135 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Prolongación de portaherramientas | |
| Longitud total | 175 mm | |
| Altura total | 63 mm | |
| Anchura total | 63 mm | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Peso | 3,12 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 237668 HW63 | |
| EAN / GTIN | 4045197677570 | |
| Número del fabricante | 237668 HW63 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |