Prodloužení dlouhé, Napojení: HW50

Artiklové číslo: 237668 HW50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0280 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky 50 mm
Délka stopky 70 mm
Rozhraní na straně stroje HW50
Nepodepřená délka 70 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
Celková délka 98 mm
Celková výška 50 mm
Celková šířka 50 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 1,035 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237668 HW50
EAN / GTIN 4045197677563
Číslo výrobce 237668 HW50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com