{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0140 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue | 25 mm | |
| Longueur de queue | 45 mm | |
| Longueur de col | 45 mm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | rallonge pour porte-outils | |
| Longueur totale | 63 mm | |
| Hauteur totale | 25 mm | |
| Largeur totale | 25 mm | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Poids | 0,164 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 237668 HW25 | |
| EAN / GTIN | 4045197677532 | |
| Réf. fabricant | 237668 HW25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |