{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Adapter uchwytu narzędziowego | |
| Norma | DIN 69871 | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 63 mm | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Długość całkowita L | 134,25 mm | |
| Długość wysięgu A | 66 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Platformy | ADB | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG04001x95 | |
| Kształt uchwytu | Z centralnym i rozproszonym przekazywaniem środka chłodząco-smarowego | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 40 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 40 | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | HW 63 | |
| Adapter strona 1 | SK 40 | |
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 | 47 mm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Masa | 1,464 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 237651 HW63 | |
| EAN / GTIN | 4045197677235 | |
| Numer producenta | 237651 HW63 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |