• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Support, SA 40, Type d'attachement: HW63

Réf.: 237651 HW63
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Référence fabricant HOG-HW63
Type de barre cône SA
Codage du point de séparation SKG04001x95
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 40
Type d’attachement tenon
Interface côté machine SA 40
Longueur de col 66 mm
Diamètre extérieur côté outil 63 mm
Longueur du corps côté outil 31 mm
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit porte-outils non spécifié
Longueur totale 134,25 mm
Hauteur totale 63 mm
Largeur totale 63 mm
Norme DIN 69871
Type ADB
Possibilité d’arrosage interne oui
Poids 1,464 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 237651 HW63
EAN / GTIN 4045197677235
Réf. fabricant 237651 HW63
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com