Oprawki, SK 40, złącze: HW20

Nr art.: 237651 HW20
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
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
Norma DIN 69871
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 20 mm
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym
Długość całkowita L 114,25 mm
Długość wysięgu A 46 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Platformy ADB
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Kod miejsca rozdzielenia SKG04001x95
Kształt uchwytu Z centralnym i rozproszonym przekazywaniem środka chłodząco-smarowego
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze po stronie maszyny SK 40
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu HW 20
Adapter strona 1 SK 40
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 27 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Masa 0,878 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237651 HW20
EAN / GTIN 4045197676887
Numer producenta 237651 HW20