{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu |
Adaptér upínače nástrojů
|
|
| Norma |
DIN 69871
|
|
| Vnější průměr na straně nástroje D |
63 mm
|
|
| Typ upínače |
Strmý kužel
|
|
| Celková délka L |
134,25 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
66 mm
|
|
| Vnitřní chlazení je možné |
ano
|
|
| Tvar |
ADB
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
SKG04001x95
|
|
| Formulář záznamu |
S centrálním a mimostředným předáváním chladicího maziva
|
|
| Provedení upínače |
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
|
|
| Velikost upínače, bezrozměrná |
40
|
|
| Typ upínače |
Čep
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
SK 40
|
|
| Rozhraní na straně obrobku |
HW 63
|
|
| Adaptér strana 1 |
SK 40
|
|
| Délka tělesa na straně nástroje L1 |
47 mm
|
|
| S čelními chladícími tryskami |
ano
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Hmotnost |
1,464 kg
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 237651 HW63 | |
| EAN / GTIN | 4045197677235 | |
| Číslo výrobce | 237651 HW63 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |