Suport HW63

Cod articol: 237651 HW63
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Prindere HW63
⌀ exterior 63 mm
Suport SK 40
Normă pentru suport DIN 69871
Forma ADB
Răcire interioară da
Lungime L 47 mm
Lungime activă dimensiune A 66 mm
Tip produs Suport HW

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 237651 HW63
EAN / GTIN 4045197677235
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
    Prindere Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături