Oprawki, SK 40, złącze: HW20

Nr art.: 237651 HW20
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma na uchwyt: DIN 69871
  • Kształt: ADB
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze HW20
⌀ zewnętrzna 20 mm
adapter SK 40
Norma na uchwyt DIN 69871
Kształt ADB
chłodzenie wewnętrzne tak
długość L 27 mm
wymiar A długości wysięgu 46 mm
Rodzaj produktu Uchwyt HW

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237651 HW20
EAN / GTIN 4045197676887
Numer producenta 237651 HW20