Opname, SK 40, Aansluiting: HW20

Artikelnummer: 237651 HW20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: DIN 69871
  • Vorm: ADB
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting HW20
Buiten-⌀ 20 mm
Opname SK 40
Opnamenorm DIN 69871
Vorm ADB
Inwendige koeling ja
Lengte L 27 mm
Afkoppellengte A-maat 46 mm
Producttype HW-opname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237651 HW20
EAN/GTIN 4045197676887
Nummer fabrikant 237651 HW20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com