{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | Śruba bez łba | |
| Z kołnierzem | nie | |
| Długość nominalna L | 6 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M8 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | stempel sześciokątny | |
| Powierzchnia | czarny | |
| Wykonanie chwytu | Gwint pełny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruba nieokreślona | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 237613 17 | |
| EAN / GTIN | 4062406370404 | |
| Numer producenta | 237613 17 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |