Tornillo ajuste, Tipo: 17

Número de artículo: 237613 17
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la cabeza del tornillo
Sin cabeza de tornillo
Con collar
no
Longitud nominal L
6 mm
Tamaño de rosca d1
M8
Perfil de accionamiento
hexágono interior
Superficie
negro
Modelo de vástago
Rosca completa
Contenido
pieza única
Tipo de producto
Tornillo no especificado
Tipo de rosca
M
Material
acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 237613 17
EAN / GTIN 4062406370404
Número del fabricante 237613 17
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

De preferencia con plaquita n.º 237695 - 237698.
Con asiento n.º 237651 − 237656.

Idóneo para:

Cabezal de ajuste de precisión: 237600 HW40
237602 HW40