Głowica wytaczadła złącze HW, odczyt cyfrowy, złącze: HW20

Nr art.: 237602 HW20
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
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze HW20
chłodzenie wewnętrzne tak
pasująca wymienna płytka skrawająca CC..0602..
zakres wrzecion o ø 23,9 mm - 31,1 mm
Długość użyteczna L1 45 mm
Śruby do mocowania płytek 237606 Rozm. 1
Rodzaj produktu Narzędzie wrzecionowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237602 HW20
EAN / GTIN 4045197816498
Numer producenta 237602 HW20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

dokładność dosuwu 0,001 mm na ⌀ za pomocą wyświetlacza cyfrowego. Nr 23 7601.

Zastosowanie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 237695237698.
Z uchwytem nr 237651237656.

Wskazówka:

Uchwyt płytek skrawających 237604 3 do rozszerzenia w zakresie ⌀ od 104,9 do 134,1.