Zestaw bez uchwytu ⌀ 9,75-164 mm

Nr art.: 237598
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie walizka
Min. średnica skrawania Dmin 9,75 mm
Maks. średnica skrawania Dmax 30,1 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Inkrement regulacji promieniowej 0,002 mm
Rodzaj produktu Wytaczadło, zestaw
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237598
EAN / GTIN 4045197602084
Numer producenta 237598
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z końcówką wrzeciona nr 237591, wytaczakami i wyposażeniem w walizce. Dokładność ustawiania 0,01 mm na kreskę podziałki / za pomocą noniusza 0,002 mm na średnicy.
Ustawianie ⌀ z bardzo małym luzem przy zmianie kierunku pomiaru.
dla ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Zastosowanie:

Do wytaczaków z ⌀ chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Z płytkami skrawającymi ISO typu CC..0602...

W dostawie:

po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania)​: nr 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
nr 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 uchwyt na płytkę skrawającą do mostka: nr 237565
1 płytka skrawająca: nr 260052 wielk. CU7010 (CCMT 060204)

Część zamienna:

śruba do płytek skrawających nr 219830.

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 23 7695 i nr 23 7696.