Conjunto sem alojamento ⌀ 9,75 − 30,1 mm

N.º do artigo: 237598
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ligação SK40
Refrigeração interior sim
Tipo de produto Ferramenta de fuso

Identificação e classificação

Número do artigo 237598
EAN/GTIN 4045197602084
Número do fabricante 237598
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Barras de mandrilar e acessórios em mala. Precisão de ajuste de 0,01 mm por traço/com nónio, 0,002 mm em ⌀.
Ajuste de ⌀ com folga de inversão mínima.
Para ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Vantagem:

Para aços de extração com ⌀ de haste de 16 mm e pontes de perfuração de precisão. Com partilhas de corte reversíveis ISO tipo CC..0602...

Material fornecido:

cada 1 barra de mandrilar (comprimento de extração máx.): N.º 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
n.º 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 suporte de pastilha reversível para ponte: N.º 237565
1 pastilha reversível: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)

Acessórios especiais:

Parafuso para pastilhas reversíveis n.º 219830.

Recomendação:

De preferência, com pastilha reversível n.º 237695 e N.º 237696.