Juego sin asiento ⌀ 9,75 − 164 mm

Número de artículo: 237598
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock
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
Embalaje Maletín
Diámetro del filo mín. Dmin 9,75 mm
Diámetro del filo máx. Dmax 30,1 mm
Refrigeración interior sí
Lubricante refrigerante sí
Incremento de ajuste radial 0,002 mm
Tipo de producto Juego de herramientas de husillo
Procedimiento de mecanizado Mandrinado (BAB)

Identificación y clasificación

Número de artículo 237598
EAN / GTIN 4045197602084
Número del fabricante 237598
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Barras de mandrinar y accesorios en la maleta. Precisión de ajuste 0,01 mm por línea divisoria / mediante nonio 0,002 mm en el ⌀.
Ajuste de ⌀ con holgura de inversión mínima.
Para ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Aplicación:

Para barras de mandrinar con ⌀ de mango 16 mm y puentes de taladrado de precisión. Con plaquita reversible ISO tipo CC..0602...

Volumen de suministro:

1 barra de mandrinar de cada (longitud máx. de mandrinado): N.º 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
n.º. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 soporte de plaquita para puente: N.º 237565
1 plaquita: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita de corte n.º 219830.

Recomendación:

De preferencia con plaquitas n.º 237695 y n.º 237696.