System do wytaczania precyzyjnego ⌀ 86−302 mm, złącze: 1

Nr art.: 237570 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie walizka
Min. średnica skrawania Dmin 86 mm
Maks. średnica skrawania Dmax 302 mm
Możliwość regulacji regulacja promieniowa
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Maks. prędkość obrotowa 300 min-1
Inkrement regulacji osiowej 0,01 mm
Inkrement regulacji promieniowej 0,002 mm
Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237570 1
EAN / GTIN 4062406180645
Numer producenta 237570 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kompletny zestaw do wytaczania precyzyjnego do ⌀ 86–302 mm, z końcówką wrzeciona nr 237571, uchwytem płytek skrawających i wyposażeniem w walizce. Możliwość rozbudowy o uchwyt płytek skrawających nr 237573 242-402 do ⌀ 402 mm.
Dokładność ustawienia 0,01 mm na kreskę podziałki / noniuszem 0,002 mm w ⌀.

Zastosowanie:

Do uchwytów płytek skrawających z odpowiednią płytką skrawającą ISO typu CC..09T3..

W dostawie:

po 1 uchwycie płytek skrawających: nr 237573 86-138 dla ⌀ 86−138
nr 237573 136-220 dla ⌀ 136−220
nr 237573 188-302 dla ⌀ 188−302
po 1 podporze: nr 237574 86 do nr 237573 86-138
nr 237574 136 do nr 237573 136-220, 188-302 i 242-402
po 1 płytce dociskowej: nr 237575 86 do nr 237573 86-138
nr 237575 136 do nr 237573 136-220, 188-302 i 242-402
1 płytka skrawająca: nr 260058 CU7010 (lub zastosować CC.. 09T3)

Część zamienna:

Śruba do płytek skrawających nr 219805.

Zalecenie:

preferowane z płytką skrawającą nr 237697 i nr 237698.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do dokładnie wykonanych otworów o niewielkich tolerancjach i wysokiej jakości powierzchni w zakresie od 86 do 302 mm.
  • Maksymalna szybkość skrawania: 300 m/min.
  • Zmniejszyć prędkość skrawania zależnie od długości narzędzia.
  • Nr art.
  • 237573: Do otworów w zakresie od 242 do 402 mm.
  • Stosować z uchwytem HW63.
  • Stosować z płytkami skrawającymi ISO typu CC..09T3..
  • (Stosować nr art.
  • 237697 i 237698).
  • Stosować wyłącznie ze śrubą do płytek skrawających nr art.
  • 239805.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stosować jako wiertło.