{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Maletín | |
| Diámetro del filo mín. Dmin | 86 mm | |
| Diámetro del filo máx. Dmax | 302 mm | |
| Posibilidad de ajuste | ajuste radial | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Número de revoluciones máx. | 300 min-1 | |
| Incremento de ajuste axial | 0,01 mm | |
| Incremento de ajuste radial | 0,002 mm | |
| Tipo de producto | Herramienta de husillo sin especificar | |
| Procedimiento de mecanizado | Mandrinado (BAB) |
| Número de artículo | 237570 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406180645 | |
| Número del fabricante | 237570 1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |