Sada pro jemné vyvrtávání ⌀ 86− 302 mm, Napojení: 1

Artiklové číslo: 237570 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal kufříky
Průměr čepele min. Dmin 86 mm
Průměr čepele max. Dmax 302 mm
Možnost nastavení radiální nastavení
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Otáčky max. 300 min-1
Přírůstek seřízení axiální 0,01 mm
Přírůstek seřízení radiální 0,002 mm
Druh produktu Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237570 1
EAN / GTIN 4062406180645
Číslo výrobce 237570 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kompletní sada přesných vyvrtávacích hlav pro ⌀ 86 - 302 mm, s vyvrtávací hlavou č. 237571 držák vyměnitelných destiček a příslušenství v kufříku. Rozšířitelná s držákem vyměnitelných destiček č. 237573 242-402 až ⌀ 402 mm.
Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v ⌀.

Použití:

Pro držák vyměnitelné destičky s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ CC..09T3..

Rozsah dodávky:

po 1 držáku vyměnitelných destiček: Č. 237573 86-138 pro ⌀ 86− 138
Č. 237573 136-220 pro ⌀ 136− 220
Č. 237573 188-302 pro ⌀ 188− 302
po 1 opěře: Č. 237574 86 pro č. 237573 86-138
Č. 237574 136 pro č. 237573 136-220, 188-302 a 242-402
po 1 přítlačné desce: Č. 237575 86 pro č. 237573 86-138
Č. 237575 136 pro č. 237573 136-220, 188-302 a 242-402
1 vyměnitelná destička: Č. 260058 CU7010 (nebo použít CC.. 09T3)

Náhradní díl:

Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219805.

Doporučení:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237697 a č. 237698.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro rozměrově přesné vývrty s malými tolerancemi a vysokou kvalitou povrchu v rozsahu 86 až 302 mm.
  • Maximální velikost řezné rychlosti: 300 m/min.
  • V závislosti na délce nástroje snižte velikost řezné rychlosti.
  • Art. č.
  • 237573: Pro vývrty v rozsahu 242 až 402 mm.
  • Používejte s upínáním HW63.
  • Používejte s vyměnitelnými destičkami ISO typ CC..09T3..
  • (výr. č.
  • 237697 a 237698).
  • Používejte pouze se šroubem pro vyměnitelné destičky výr. č.
  • 239805.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako vrták do plného.