System do wytaczania precyzyjnego ⌀ 86−302 mm, złącze: HW63

Nr art.: 237570 HW63
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze HW63
chłodzenie wewnętrzne tak
Rodzaj produktu Narzędzie wrzecionowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237570 HW63
EAN / GTIN 4062406123963
Numer producenta 237570 HW63
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kompletny zestaw do wytaczania precyzyjnego do ⌀ 86–302 mm, z końcówką wrzeciona nr 237571, uchwytem płytek skrawających i wyposażeniem w walizce. Możliwość rozbudowy o uchwyt płytek skrawających nr 237573 242-402 do ⌀ 402 mm.
Dokładność ustawienia 0,01 mm na kreskę podziałki / noniuszem 0,002 mm w ⌀.

Zastosowanie:

Do uchwytów płytek skrawających z odpowiednią płytką skrawającą ISO typu CC..09T3..

W dostawie:

1 głowica wytaczarska precyzyjna: 237571 HW63
po 1 uchwycie płytek skrawających: nr 237573 86-138 dla ⌀ 86−138
nr 237573 136-220 dla ⌀ 136−220
nr 237573 188-302 dla ⌀ 188−302
po 1 podporze: nr 237574 86 do nr 237573 86-138
nr 237574 136 do nr 237573 136-220, 188-302 i 242-402
po 1 płytce dociskowej: nr 237575 86 do nr 237573 86-138
nr 237575 136 do nr 237573 136-220, 188-302 i 242-402
1 płytka skrawająca: nr 260058 CU7010 (lub zastosować CC.. 09T3)

Część zamienna:

Śruba do płytek skrawających nr 219805.

Zalecenie:

preferowane z płytką skrawającą nr 237697 i nr 237698.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do dokładnie wykonanych otworów o niewielkich tolerancjach i wysokiej jakości powierzchni w zakresie od 86 do 302 mm.
  • Maksymalna szybkość skrawania: 300 m/min.
  • Zmniejszyć prędkość skrawania zależnie od długości narzędzia.
  • Nr art.
  • 237573: Do otworów w zakresie od 242 do 402 mm.
  • Stosować z uchwytem HW63.
  • Stosować z płytkami skrawającymi ISO typu CC..09T3..
  • (Stosować nr art.
  • 237697 i 237698).
  • Stosować wyłącznie ze śrubą do płytek skrawających nr art.
  • 239805.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stosować jako wiertło.