Płytka skrawająca do toczenia CC.T 09T304, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 260058 CU7010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    38,92 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    32,44 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
795 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 09T304
promień naroża 0,4 mm
Gatunek CU7010
Materiał ostrza Cermetal
powłoka bez powłoki
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe M
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów SS
tolerancja MF
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 2,5 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 90 m/min - 210 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 80 m/min - 140 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260058 CU7010
EAN / GTIN 4045197667403
Numer producenta 260058 CU7010
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
ciągle
 
suchy