Finombeállító orsó készlet ⌀ 86 − 302 mm, Csatlakozás: HW63

Cikkszám: 237570 HW63
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakozás Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás HW63
Belső hűtés igen
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 237570 HW63
EAN / GTIN 4062406123963
Gyártó száma 237570 HW63
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Teljes finombeállítású kiesztergáló készlet ⌀ 86 - 302 mm-hez, 237571 sz. kiesztergáló fejjel, váltólapka tartóval és tartozékokkal kofferben. A 237573 242-402 sz. váltólapka tartóval ⌀ 402 mm-ig bővíthető.
Beállítási pontosság 0,01mm osztásközönként / nóniusszal 0,002 mm az ⌀-nél.

Felhasználás:

Váltólapka tartóhoz a hozzávaló CC..09T3.. típusú ISO váltólapkával.

Tartalom:

1 kiesztergáló fej: 237571 HW63
1–1 váltólapka tartó: 237573 86-138 sz. 86− 138 ⌀-höz
237573 136-220 sz. 136− 220 ⌀-höz
237573 188-302 sz. 188− 302 ⌀-höz
1–1 megtámasztás: 237574 86 sz. a 237573 86-138 sz.-hoz
237574 136 sz. 237573 136-220, 188-302 és 242-402 sz.-hoz
1–1 nyomólap: 237575 86 sz. a 237573 86-138 sz.-hoz
237575 136 sz. 237573 136-220, 188-302 és 242-402 sz.-hoz
1 váltólapka: 260058 sz. CU7010 (CC.. 09T3-at használjon)

Alkatrész:

219805 sz. váltólapka csavar.

Ajánlás:

Elsősorban a 237697 és 237698 sz. váltólapkákkal.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Méretpontos furatokhoz szűk tűrésekkel és nagy felületminőséggel a 86 – 302 mm tartományban.
  • Maximális forgácsolási sebesség: 300 m/perc
  • Csökkentse a forgácsolási sebességet a szerszám hosszának megfelelően.
  • Cikkszám
  • 237573: 242 – 402 mm tartományú furatokhoz.
  • A HW63 befogókkal használja.
  • CC..09T3.. típusú ISO váltólapkákkal
  • (
  • 237697 és 237698 sz.) használja.
  • Csak a
  • 239805 sz. váltólapka csavarral használja.
  • Ipari használatra.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Ne használja telibefúróként.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek