Głowica wytaczadła ⌀ 86−402 mm, złącze: HW63

Nr art.: 237571 HW63
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze HW63
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ zewn. D1 80 mm
Długość użyteczna L1 89,5 mm
Rodzaj produktu Narzędzie wrzecionowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237571 HW63
EAN / GTIN 4062406123970
Numer producenta 237571 HW63
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do uchwytów płytek skrawających z odpowiednią płytką skrawającą ISO typu CC..09T3..

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do dokładnie wykonanych otworów o niewielkich tolerancjach i wysokiej jakości powierzchni w zakresie od 86 do 302 mm.
  • Maksymalna szybkość skrawania: 300 m/min.
  • Zmniejszyć prędkość skrawania zależnie od długości narzędzia.
  • Nr art.
  • 237573: Do otworów w zakresie od 242 do 402 mm.
  • Stosować z uchwytem HW63.
  • Stosować z płytkami skrawającymi ISO typu CC..09T3..
  • (Stosować nr art.
  • 237697 i 237698).
  • Stosować wyłącznie ze śrubą do płytek skrawających nr art.
  • 239805.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stosować jako wiertło.