System do wytaczania precyzyjnego ⌀ 9,75-30,1 mm, złącze: HW63

Nr art.: 237566 HW63
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie walizka
Złącze po stronie maszyny HW63
Min. średnica skrawania Dmin 9,75 mm
Maks. średnica skrawania Dmax 30,1 mm
Możliwość regulacji regulacja promieniowa
Wykonanie narzędzia stal lita
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Inkrement regulacji promieniowej 0,002 mm
Rodzaj produktu Wytaczadło, zestaw
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237566 HW63
EAN / GTIN 4045197816672
Numer producenta 237566 HW63
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

z cyfrową głowicą wytaczarskąnr 237568, wyświetlaczem cyfrowymnr 237601, wytaczakiem wraz z akcesoriami w kufrze.
Dokładność nastawy 0,01 mm na kreskę podziałki / przez noniusz 0,002 mm średnicy.
Z dodatkowymi, precyzyjnymi możliwościami odczytu do 0,001 mm średnicy.

Ustawienie ⌀ bardzo małym luzem przy zmianie kierunku.
dla ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Zastosowanie:

Do wytaczaków z ⌀ chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Z płytkami skrawającymi ISO typu CC..0602...

W dostawie:

1 głowica wytaczarska precyzyjna: nr 237568 HW63
po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania)​: nr 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
nr 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 uchwyt na płytkę skrawającą do mostka: nr 237564 06
1 płytka skrawająca: nr 260052 wielk. CU7010 (CCMT 060204)
1 jednostka wskaźnikowa cyfrowa: nr 237601

Część zamienna:

śruba do płytek skrawających nr 219830.

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 23 7695 i nr 23 7696.