Juego de mandrinado de precisión ⌀ 9,75 − 30,1 mm, Unión: HW63

Número de artículo: 237566 HW63
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maletín
Interfaz en el lado de la máquina HW63
Diámetro del filo mín. Dmin 9,75 mm
Diámetro del filo máx. Dmax 30,1 mm
Posibilidad de ajuste ajuste radial
Ejecución de la herramienta acero macizo
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Incremento de ajuste radial 0,002 mm
Tipo de producto Juego de herramientas de husillo
Procedimiento de mecanizado Mandrinado (BAB)

Identificación y clasificación

Número de artículo 237566 HW63
EAN / GTIN 4045197816672
Número del fabricante 237566 HW63
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con cabezal de mandrinado digital n.º 237568, unidad indicadora digital n.º 237601, barras de mandrinar y accesorios en la maleta.
Precisión de ajuste 0,01 mm por línea divisoria / mediante nonio 0,002 mm en el ⌀.
Con posibilidad de lectura precisa adicional a 0,001 mm en el ⌀

Ajuste de ⌀ con holgura de inversión mínima por medio de un sistema de medición directo.
Para ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Aplicación:

Para barras de mandrinar con ⌀ de mango 16 mm y puentes de taladrado de precisión. Con plaquita reversible ISO tipo CC..0602...

Volumen de suministro:

1 cabezal de mandrinado: N.º 237568 HW63
1 barra de mandrinar de cada (longitud máx. de mandrinado): N.º 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
n.º. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 soporte de plaquita para puente: N.º 237564 06
1 plaquita: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)
1 indicadora digital: N.º 237601

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita de corte n.º 219830.

Recomendación:

De preferencia con plaquitas n.º 237695 y n.º 237696.