Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Uchwyty KOMET® TwinKom® do głowic 2-ostrzowych α = 90° zgrubne, uchwyt: 64-91

Nr art.: 236686 64-91

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uchwyt Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TwinKom®
Oznaczenie producenta KOMET® TwinKom® Halter für Doppelschneider α = 90° Schruppen
Min. średnica skrawania Dmin 64 mm
Maks. średnica skrawania Dmax 91 mm
Szerokość skrawania w 12,5 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
Długość całkowita L 51 mm
Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone
Kierunek skrawania prawotnący
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Możliwość regulacji regulacja promieniowa
Masa 0,144 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236686 64-91
EAN / GTIN 4047109014817
Numer producenta G03 70250
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Zastosowanie:

Z płytką skrawającą nr 236840; 236910; 236980.

Pasuje do:

narzędzi dwuostrzowych G01 nr 236680-236682.