{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica mocowania D1 | 20 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 36 mm | |
| Długość tulei mocującej L | 66 mm | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy; chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL03201015; ZYL02000105 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 32 mm; 20 mm | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Klasa tolerancji uchwytu | H5 | |
| Średnica trzonka DS | 32 mm; 20 mm | |
| Oznaczenie producenta | Exzenter-Spannhülse | |
| Platformy | Kształt cylindryczny | |
| Norma | DIN 1835 B | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Tuleja mocująca | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 236679 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197768995 | |
| Numer producenta | 236679 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |