Bucşă de strângere excentrică, ⌀ d H5: 20mm

Cod articol.: 236679 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d H5 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul de prindere D1 20 mm
Diametru exterior D 36 mm
Lungime clește de prindere L 66 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL03201015; ZYL02000105
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 32 mm; 20 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere H5
Diametrul cozii DS 32 mm; 20 mm
Denumirea producătorului Exzenter-Spannhülse
Formă Cilindric
Standard DIN 1835 B
Profil de prindere Rotund
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă de strângere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 236679 20
EAN / GTIN 4045197768995
Număr producător 236679 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Domeniu de reglare a ⌀ ±0,5 mm.
În combinaţie cu bare de alezat cu mărime fixă (cod 236677) cu domeniu de reglare al ⌀ nominal de -0,3 / +0,5 mm.

Aplicaţie:

Pentru prinderea barei de alezat, se poate regla pentru execuţia alezajelor la „dimensiune fixă”. Se prinde în mandrina de strângere cu suporturi Weldon ⌀ 25; 32 şi 40 mm conform DIN 1835 B.

Notă:

Reglarea precisă a diametrului se face la dispozitivul de presetare prin răsucirea barei de alezat.