Mimośrodowe tulejki zaciskowe, ⌀ d H5: 10mm

Nr art.: 236679 10
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
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d H5 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica mocowania D1 10 mm
Średnica zewnętrzna D 29 mm
Długość tulei mocującej L 62 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02501015; ZYL01000105
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 25 mm; 10 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu H5
Średnica trzonka DS 25 mm; 10 mm
Oznaczenie producenta Exzenter-Spannhülse
Platformy Kształt cylindryczny
Norma DIN 1835 B
Profil mocujący Kształt okrągły
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Tuleja mocująca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236679 10
EAN / GTIN 4045197768964
Numer producenta 236679 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zakres regulacji ⌀ ±0,5 mm.
W połączeniu z nawiertakiem o stałych wymiarach (nr 236677) -0,3 / +0,5 mm zakresu regulacji do ⌀ nominalnej.

Zastosowanie:

Narzędzie do wytaczania na stały wymiar w połączeniu z wytaczakiem o stałych wymiarach. Mocowanie w uchwycie Weldona o ⌀ 25; 32 i 40 mm wg DIN 1835 B.

Wskazówka:

Dokładnego wyregulowania średnicy dokonuje się w przyrządzie regulacyjnym przez obrócenie wytaczaka o stałych wymiarach.