Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wytaczaki o stałych wymiarach, DIN 1835 A, ⌀ nomin. D: 12,8mm

Nr art.: 236677 12,8

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nomin. D (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Rozwiertaki
Min. średnica skrawania Dc 12,8 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Długość całkowita L 105 mm
Długość wysięgu A 26 mm
Długość użytkowa L1 2,7 mm
Całkowita liczba ostrzy 1
Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01000115
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0100 mm
Klasa tolerancji uchwytu h$06
Długość chwytu LS 79 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica początkowa d 11,8 mm
Długość rowków mocujących 26 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0 mm
Kątownik, 1. stopień 80 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CC0602043N
Oznaczenie płytki skrawającej CCMT 060202
Masa 60 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Wielkość płytek skrawających 06

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236677 12,8
EAN / GTIN 4045197769152
Numer producenta 236677 12,8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów wstępnie nawierconych albo odlewanych do ⌀ nominalnej, w połączeniu z mimośrodową tulejką mocującą nr 236679.
Dla standardowych płytek skrawających ISO CC..0602.

Wskazówka:

Nawiercana ⌀ nie może być mniejsza niż ⌀ dmin..

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty