{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Upínací průměr D1 | 20 mm | |
| Vnější průměr D | 36 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 66 mm | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL03201015; ZYL02000105 | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm; 20 mm | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Třída tolerance upínače | H5 | |
| Průměr hřídele DS | 32 mm; 20 mm | |
| Označení výrobce | Exzenter-Spannhülse | |
| Tvar | Válcové | |
| Norma | DIN 1835 B | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací pouzdro | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 236679 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197768995 | |
| Číslo výrobce | 236679 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |