• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Kieł centrujący z węglików spiekanych KOMET® KUB Centron, TiN, Typ: 26

Nr art.: 236657 26
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka TiN
Min. średnica skrawania D 6 mm
Kąt wierzchołkowy 120 stopni
Liczba ostrzy 2
Oznaczenie producenta KUB Centron Zentrierspitze Hartmetall
Seria KUB Centron
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,54 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HM TIN
Długość użytkowa L1 4 mm
Długość całkowita L 23 mm
Masa 3 g
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia
Dla elementu podstawowego typu 26
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236657 26
EAN / GTIN 4047109187382
Numer producenta V95 10320.8450
Producent/osoba odpowiedzialna CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Opis

Pasuje do:

Centron nr 236650.